カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(567)
  • 制御機器(55)
  • バイク純正部品(52)
  • 自動車純正部品(29)
  • オフィス家具(26)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(16)
  • 機構部品(13)
  • 安全用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電気材料(8)
  • 防災用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 医療(6)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p21」の検索結果

関連キーワード
911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊(100枚)
    当日出荷
    適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタ

    タニタ手首式血圧計 BP-213

    タニタ(23件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000測定部位手首医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタ

    タニタ手首式血圧計 BP-212

    タニタ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000測定部位手首医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 5面 チケット ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 5面 チケット

    ヒサゴ
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    発表会・展示会、パーティーなどのイベントのチケットやクーポン券・サービス券などの作成にご利用いただけます。
    仕様チケット厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数-白色度(%)80紙質上質紙ラベルサイズ(mm)左面150×59.4右面60×59.4面付5面(チケット)穴間隔(mm)-アズワン品番64-8846-25素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • ブルポイント ハウスビーエム

    ブルポイント

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • コピー偽造予防用紙 浮き文字タイプ両面 ヒサゴ

    コピー偽造予防用紙 浮き文字タイプ両面

    ヒサゴ
    1,698税込1,868
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    無地に近いナチュラルな地紋で、原本が見やすい用紙です。コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。しっかりした厚みで、対外的な契約書など両面印刷する重要書類に最適です。
    用途書類の原本管理、コピー・FAXのけん制に。厚さ(mm)0.1地紋紙質上質紙面付1面サイズ(mm)A4素材上質紙適合プリンタレーザ・インクジェット(顔料・染料)・コピー機
  • マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 雇用保険被保険者証用 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 雇用保険被保険者証用

    ヒサゴ
    1,798税込1,978
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電子申請に対応した雇用保険被保険者に関する届出の、電子公文書を印刷するための用紙です。 厚紙を使用していますので、両面印刷にも対応。 クリアカットミシンで、きれいに簡単に切り離しができます。
    仕様雇用保険被保険者証用厚さ(mm)0.12サイズA4タイプ白紙穴数-紙質上質紙ラベルサイズ(mm)上面210×156中面210×64下面210×77面付3面穴間隔(mm)-用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • マルチプリンタ帳票 コピー偽造防止用紙 メタル ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 コピー偽造防止用紙 メタル

    ヒサゴ
    5,298税込5,828
    1パック(20枚)
    当日出荷
    印刷面(表面)が、メタリックシルバー(地紋入り)に加工されたコピー防止用紙。 コピー機やスキャナ、FAXに通すと読み取り面が真っ黒になり、内容の読み取りが困難に。 機密文書の複製防止に役立ちます。※文字や図形の大きさにより効果は異なります。 モノクロレーザプリンタ・モノクロコピー機での印刷専用です。
    寸法(mm)210×297サイズA4タテ紙厚(mm)0.087アズワン品番64-8846-26適合プリンタモノクロレーザプリンタ、モノクロコピー機
  • リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所

    リチウムイオンバッテリ21.6V

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリです。
    質量(kg)0.43種類電池パック電圧(V)21.6定格容量2Ah
  • 10mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)

    10mmベルトサンダー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
    用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
  • 基板用レール 日東工業

    基板用レール

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
    セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBP スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハーネス フロント (B21P) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B21P)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (B21P) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (B21P)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (B21P) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B21P)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • スピードメーター (B21P) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (B21P)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • バンパープロ フラットタイプΦ70 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプΦ70

    岩田製作所(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
    長さ(m)1
  • 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン

    防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

    アラデン(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
    用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • バッテリパック リオン

    バッテリパック

    リオン
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    単1形乾電池4本を内蔵して使用します。 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。 複数台の連結が可能。
    用途騒音計、振動レベル計用の外部電源装置質量(kg)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×170×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフック 21MM オーティス

    プラフック 21MM

    オーティス
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途塩ビ波板の締結に最適材質ポリアセタール樹脂長さL(mm)21
  • 透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)

    透明体検出光電センサ E3S-DB

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • ブルポイント サンピース

    ブルポイント

    サンピース
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    効率よく強力な破砕力を発揮します。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
  • LB100用ソーラーパネル PIF

    LB100用ソーラーパネル

    PIF
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    震災等の非常時に大活躍、LB100の充電に
    セット内容本体/LBP-100専用充電用ケーブル×1/マイクロUSBケーブル×1/カラビナ×2(本体に付属)/取扱説明書材質パネル:単結晶シリコン、バッグ:600Dポリエステルパネル:ダークブルー、バッグ:黒出力5V2.1A Total3A Max(USB1,2)容量(W)21(ソーラーパネル)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)8アズワン品番64-4058-20直流出力DC18V 1A
  • バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ

    岩田製作所
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • B21Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B21Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • 6.6KV レジン注入式直線接続キット 3M(スリーエム)

    6.6KV レジン注入式直線接続キット

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所

    リチウムイオンバッテリ21.6V

    泉精器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番147-2985幅(mm)140質量(kg)0.78高さ(mm)45奥行(mm)76バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • タニタ 手首式血圧計 タニタ

    タニタ 手首式血圧計

    タニタ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    どこでも手軽に使える手首式。・正しい測定姿勢をサポート。・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用。・バックライト付き。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
    その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • コピー偽造予防用紙浮き文字タイプ A4 2面 4穴 ヒサゴ

    コピー偽造予防用紙浮き文字タイプ A4 2面 4穴

    ヒサゴ
    1,498税込1,648
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    「ORIGINAL」の地紋入りの用紙です。コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。 切り離しやすいミシン目と保管に便利なファイル穴入りで、各種帳票の印刷に最適です。
    用途書類の原本管理、コピーけん制に。厚さ(mm)0.09白色度(%)80面付2アズワン品番64-8846-22ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
  • E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    550税込605
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
  • ルーツェピンセット 無鈎 BPシリーズ 荒川製作所

    ルーツェピンセット 無鈎 BPシリーズ

    荒川製作所
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
関連キーワード
...