カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
- ねじ・ボルト・釘(239)
- 制御機器(236)
- 事務用品(68)
- 自動車補修部品(62)
- 作業工具(59)
- 日用品(56)
- パソコン/周辺機器(49)
- 切削工具(46)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 電気材料(39)
- 安全用品(38)
- バイク部品(36)
- メカニカル部品(35)
- 測定用品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 農業機械(31)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 機構部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 建築金物(20)
- 店舗什器・備品(16)
- 住設機器(16)
- オフィス家具(15)
- 鈑金・塗装(13)
- 縫製用品(12)
- 溶接用品(11)
- 防犯用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- 研磨材(11)
- 卓上消耗品(10)
- 建材・エクステリア(8)
- 学童・教育用品(8)
- 物流用品(7)
- 防災用品(7)
- 塗料(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電動工具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 完成車(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(239)
- CKD(188)
- コガネイ(44)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(36)
- キョーリン(33)
- IDEC(和泉電気)(32)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- omron(オムロン)(28)
- NAKANO(25)
- 富士電機(23)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(22)
- コクヨ(21)
- アルインコ(20)
- ビックス(19)
- ナカバヤシ(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- 神保電器(16)
- 協育歯車(15)
- アソー(14)
- ブランドをもっと見る
「b-p3」の検索結果

ロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3
バーテック¥9,898税込¥10,8881個当日出荷トラスコ品番805-1465全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-70線径(mm)0.2
ロジス B7518P3 D130XHD35 PP0.3
バーテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トラスコ品番805-1470全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-75線径(mm)0.2
ロジス B3310P3L D80XHD20 PP0.3
バーテック¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷トラスコ品番805-1463全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)80アズワン品番64-9293-68線径(mm)0.2
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色黒寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から翌日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
非常時携帯大便トイレ ベンリーポット
ケンユー(3件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに使用可能回数1回分セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質ダンボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤タイプ組立便座タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
パワーグリップクランプ
ヤマナカ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
豚毛コンデンサーブラシ
H&H(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から翌日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに材質豚毛
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
ストロン3B(+)ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)63寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか当日出荷から4日以内出荷裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
レインボールL型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
タンク・Bシリーズ
アズワン¥5,380税込¥5,9181個当日出荷から翌々日出荷ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)
スーパーツール¥30,980~税込¥34,078~1セット当日出荷ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
BP33 セパレータ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
...