カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,081)
  • 自動車純正部品(549)
  • 制御機器(183)
  • メカニカル部品(130)
  • 切削工具(117)
  • バイク部品(104)
  • 農業機械(90)
  • バイク純正部品(85)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 自動車補修部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • カー用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 測定用品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 機構部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 保管用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 事務用品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 作業工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 安全用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「b-r06」の検索結果

関連キーワード
2,770件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (B46R6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B46R6)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)コード、シヨートードア MAZDA(マツダ)

    (B0R6)コード、シヨートードア

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)ハーネス、エアコン MAZDA(マツダ)

    (B0R6)ハーネス、エアコン

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)

    (B0R6)ハーネス、インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)ワイヤリング、フロアー MAZDA(マツダ)

    (B0R6)ワイヤリング、フロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)ハーネス、パツセンジヤー ドアー MAZDA(マツダ)

    (B0R6)ハーネス、パツセンジヤー ドアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)ハーネス、パーキングブレーキ MAZDA(マツダ)

    (B0R6)ハーネス、パーキングブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)ハーネス NO.2、リヤー MAZDA(マツダ)

    (B0R6)ハーネス NO.2、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • (B0R6)ハーネス、ドライバーサイト ドアー MAZDA(マツダ)

    (B0R6)ハーネス、ドライバーサイト ドアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 53.6Ω ±0.1%, YR1B53R6CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 53.6Ω ±0.1%, YR1B53R6CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗53.6Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 80.6Ω ±0.1%, YR1B80R6CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 80.6Ω ±0.1%, YR1B80R6CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗80.6Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 22.6Ω ±0.1%, YR1B22R6CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 22.6Ω ±0.1%, YR1B22R6CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗22.6Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 97.6Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B97R6E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 97.6Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B97R6E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥879税込¥967
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)97.6許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ

    オピニ お願いごとスタンプ お仕事用

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
    質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63インク色茶印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ネオブンカツブーツ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ネオブンカツブーツ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    分割型樹脂製ブーツ 分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。 材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    ¥279税込¥307
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25色黒タイプマジックテープ粘着力強力
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    ¥749税込¥824
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)500幅(mm)25色黒タイプマジックテープ粘着力強力
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 DBRシリーズ MCP

    精密ダイヤル式可変抵抗器 DBRシリーズ

    MCP
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    0.1%の高精度
    長さ(mm)285幅(mm)140厚さ(mm)215質量(kg)2.2レンジ0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩアズワン品番64-8274-69
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ハイヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
  • メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 庭木用ロープ 宮島化学工業
    グリーン
    ブラウン
    ベージュ

    庭木用ロープ

    宮島化学工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個(5巻)
    5日以内出荷
    強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
    用途造園作業や農産加工品の包装飾りひも
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ ノーブランド

    バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ

    ノーブランド
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    用途油圧ホースからの接続などに材質鉄
  • メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • VQエンドミル 三菱マテリアル

    VQエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • M1-BR異径竹の子 築地製作所

    M1-BR異径竹の子

    築地製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    用途ホース継手仕様ネジ小×竹の子大材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン
    ブルー
    ホワイト

    胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1着ほか
    4日以内出荷
    胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル

    高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    刃数4枚ねじれ角(°)30
  • ダイナミックバー 京セラ

    ダイナミックバー

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
    クランプシステムスクリュークランプ
  • EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷から72日以内出荷
    保護構造IP20(IEC)