カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- バイク部品(104)
- 切削工具(101)
- 制御機器(90)
- 農業機械(90)
- 自動車補修部品(44)
- パソコン/周辺機器(43)
- カー用品(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 測定用品(21)
- メカニカル部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 事務用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 機構部品(9)
- 梱包用品(8)
- 安全用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 家電(6)
- 作業工具(5)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- BRAHMS(26)
- brembo(15)
- CKD(100)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- IDEC(和泉電気)(33)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- ODELIC(オーデリック)(23)
- omron(オムロン)(15)
- ParkerTAIYO(12)
- THK(13)
- イスカル(28)
- ウェルコムデザイン(16)
- コガネイ(22)
- サンドビック(9)
- タンガロイ(8)
- 京セラ(24)
- 高島計器(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-r06」の検索結果

オピニ お願いごとスタンプ お仕事用
シヤチハタ(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63インク色茶印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネオブンカツブーツ
日立Astemoアフターマーケットジャパン(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷分割型樹脂製ブーツ 分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。 材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071セット(2枚)当日出荷ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25色黒タイプマジックテープ粘着力強力
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281本当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ
北川鉄工所¥299,800税込¥329,7801台当日出荷から7日以内出荷驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応
WAKI(和気産業)¥749税込¥8241セット(2枚)当日出荷ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)500幅(mm)25色黒タイプマジックテープ粘着力強力
精密ダイヤル式可変抵抗器
MCP¥49,980税込¥54,9781個当日出荷質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応



庭木用ロープ
宮島化学工業¥8,498税込¥9,3481個(5巻)5日以内出荷強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。用途造園作業や農産加工品の包装飾りひも
メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用
高島産業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2


胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥6,698~税込¥7,368~1着ほか4日以内出荷胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ フックキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上へアライン仕上
ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインベルト色レッド仕上へアライン仕上
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLB型
京セラ¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から6日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途奥端面加工切刃長さ(mm)6.9適合チップ正三角形60°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリュークランプ方式
...