カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 安全標識(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b-tsd」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパック鉄工用ドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • トップチェーンコンポーネント 椿本チエイン

    トップチェーンコンポーネント

    椿本チエイン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)

    モトユキ
    2,598税込2,858
    1枚
    翌日出荷
    切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20刃厚(mm)1.1適合材木工
  • 手持式Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒) ニューランド

    手持式Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒)

    ニューランド
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothワイヤレス手持式2次元スキャナです。付属のドングルを使用してPCに差し込むだけで簡単に自動接続可能です。USBポートが付いていないタブレット等の端末に接続する場合、本体にBluetooth付きですので、本体からPCやタブレット端末等に直接ペアリング可能です。Bluetooth使用するワイヤレスの為、デスク周りがスッキリし、バッテリーの取り外しも可能です。2種類のLED照明搭載するため、白と赤のLEDを設定できます。視覚的な疲労を軽減するだけでなく、作業効率も向上させることができます。
    インターフェースBluetooth、USB対応コード2D、1D(PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode.EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Post 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128)商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    6日以内出荷
    切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20刃厚(mm)1.2
  • 取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ TURCK

    取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ

    TURCK
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ TURCK

    取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ

    TURCK
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップチェーン スライディングシュー 椿本チエイン

    トップチェーン スライディングシュー

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様スライディングシュー種類その他
  • V Series(VV5QC51) SMC

    V Series(VV5QC51)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
  • 丸プレート NAIGAI

    丸プレート

    NAIGAI
    589税込648
    1セット
    翌日出荷
    T-75B・TSD-75B用
    外径(Φmm)50仕上クロメート
  • 丸プレート NAIGAI

    丸プレート

    NAIGAI
    729税込802
    1セット
    翌日出荷
    T-100B・TSD-100B用
    外径(Φmm)50仕上ユニクローム
  • V Series(VV8018) SMC

    V Series(VV8018)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ26mm
  • V Series(VV8015) SMC

    V Series(VV8015)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ26mm
  • V Series(VV8013) SMC

    V Series(VV8013)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ26mm
  • カートンカッター TRUSCO

    カートンカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。 カッターが手に触れないので安全です。 握りやすいカーブ形状です。 ひもを通せる穴付仕様です。
    トラスコ品番301-2719全長(mm)154質量(g)37
  • キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターTSD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車T特性静音車輪タイプ双輪
  • LimoデスクベンチL 平インテリア産業

    LimoデスクベンチL

    平インテリア産業
    17,980税込19,778
    1脚
    8日以内出荷
    メーカー製品である『TSD-1503Bシリーズ』や『TSD-1503Cシリーズ』と併せてご使用いただけるデスクベンチです。もちろん単体でご使用いただくことも可能です。一般的な椅子に比べると移動させやすいので、スペースを有効活用することができます。さらに、一般的な椅子と比べると座面が広いので、お仕事や趣味の時間にゆったりとご使用いただけます。また、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことも可能です。座る以外にも絵やお花を飾る台としてもご利用いただけます。
    用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。絵やお花を飾る台に。仕様才数:2.27幅(mm)1150高さ(mm)432奥行(mm)320耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×320×432総耐荷重(kg)1503辺合計(cm)170
  • キャスター NAIGAI

    キャスター

    NAIGAI
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻き材質(金具)スチール
  • モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • オーブントースター   TS-D038B ツインバード

    オーブントースター TS-D038B

    ツインバード
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
  • 4ヵ国語対応「防犯カメラ作動中」看板 東進電機工業

    4ヵ国語対応「防犯カメラ作動中」看板

    東進電機工業
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ・日本国内犯罪率No.1中国語、No.2ベトナム語に対応。・特殊UVインク採用10年たっても色あせしない。・アルミ合板採用の為、軽く、耐久性が高い
    仕様【4点四隅穴あけ加工済み】5mm材質アルミ合板寸法(mm)600×450×3
  • オーブントースター 匠ブランジェトースター  TS-D486B ツインバード

    オーブントースター 匠ブランジェトースター TS-D486B

    ツインバード
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238消費電力(W)1240電源AC100V(50-60Hz共用)本体質量(kg)4.2対応【トースター】2枚電源コード(m)1.4ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパンタイマー最長30分
  • SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    ・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
    材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
  • Limoデスク 平インテリア産業

    Limoデスク

    平インテリア産業
    39,980税込43,978
    1脚
    8日以内出荷
    お仕事や趣味の時間にゆったりと使える、幅140cmのデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504シリーズ』を推奨)とセットで使いやすいサイズ感となっています。幅があるので、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことが可能です。また、一人で使う際も、たっぷりあるスペースを存分に活用し、いろいろな作業を同時にすることが可能です。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、例えば収納スペースにするなど、様々な用途で有効に活用することができます。
    用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。幅(mm)1400高さ(mm)730耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装総耐荷重(kg)150組立人数2名
  • ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMC

    ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
    ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上
    用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ