カテゴリ
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-tsd」の検索結果

鉄工ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)
モトユキ¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。穴径(mm)20刃厚(mm)1.1適合材木工
手持式Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒)
ニューランド¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Bluetoothワイヤレス手持式2次元スキャナです。付属のドングルを使用してPCに差し込むだけで簡単に自動接続可能です。USBポートが付いていないタブレット等の端末に接続する場合、本体にBluetooth付きですので、本体からPCやタブレット端末等に直接ペアリング可能です。Bluetooth使用するワイヤレスの為、デスク周りがスッキリし、バッテリーの取り外しも可能です。2種類のLED照明搭載するため、白と赤のLEDを設定できます。視覚的な疲労を軽減するだけでなく、作業効率も向上させることができます。色黒インターフェースBluetooth、USB対応コード2D、1D(PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode.EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Post 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128)商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。穴径(mm)20刃厚(mm)1.2
取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ
TURCK¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ
TURCK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
オーブントースター TS-D038B
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
4ヵ国語対応「防犯カメラ作動中」看板
東進電機工業¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷・日本国内犯罪率No.1中国語、No.2ベトナム語に対応。・特殊UVインク採用10年たっても色あせしない。・アルミ合板採用の為、軽く、耐久性が高い仕様【4点四隅穴あけ加工済み】5mm材質アルミ合板寸法(mm)600×450×3
オーブントースター 匠ブランジェトースター TS-D486B
ツインバード¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238消費電力(W)1240電源AC100V(50-60Hz共用)本体質量(kg)4.2対応【トースター】2枚電源コード(m)1.4ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパンタイマー最長30分
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応材質アルミニウム合金, プラスチック色黒質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG