カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)

「b+com talk」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM PLAY ZEROSYGN HOUSE(サインハウス)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長・直感的で操作性の高い3つのボタン・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載・高い防水性能で雨天時でも安心・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応仕様Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP出力:Class 2連続使用時間:音楽再生最大12時間充電時間:約2時間防水防塵性能:IP67相当保証期間:ご購入から1年間本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク品番:00082426・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク品番:00082237・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット品番: 00082238・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入品番: 00082239
B+COM SHOEI アタッチメント 3 B+COMB+COM SHOEI アタッチメント 3B+COM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。B+COM が美しく快適にジャストフィットSHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。ケーブルをすっきり収納「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
B+COM TALK SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALKSYGN HOUSE(サインハウス)
19,800税込21,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
一緒につなげて、さぁ走りだそう。 "TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。 【製品特徴・メリット】 いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。 パートナーと一緒に。仲間と一緒に。 3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。 ”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。 会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。 コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢 B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。 コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。 お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。 B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。 ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。 日帰りツーリングに十分なバッテリー容量 インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。 ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。 ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。 フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。 会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。 雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。 上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。 「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。 誰でも使いやすいコンパクト設計 本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。 持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。 【B+COM TALK 製品特徴】 TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう いつもの仲間と最大3人でグループトーク スマートフォンの音が聴け 4つのボタンでかんたん操作 ハンズフリーで通話できる 省電力設計 音声認識機能で便利に使える 万が一のときも安心のアフターサービス ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。 また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、 バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。 使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。
仕様(推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×39.4×25.4対応ユニバーサル通話連続使用時間(時間)(インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12保証期間ご購入から1年間防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)約2スピーカーネオジムマグネットスピーカー部インピーダンス(Ω)32通話方式最大通話可能人数:3BluetoothBluetooth5.1スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.5出力レンジClass1対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
B+COM TALK用 本体固定 面ファスナー SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK用 本体固定 面ファスナーSYGN HOUSE(サインハウス)
900税込990
1個(2枚)
5日以内出荷
SYGN HOUSE (サインハウス) バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ B+COM TALK (ビーコム トーク) 用オプションパーツ
適合B+COM TALK (ビーコム トーク)
バイク通信機器カテゴリ
関連カテゴリ