カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1007-53」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
929税込1,022
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
薄形シリンダ CDQ2B100-75 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-75SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
74,980税込82,478
1個
13日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDQ2B100-75+30DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B100-75+30DCMZ)SMC
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)75ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵