カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • 止め輪(1)
  • 機構部品(20)
    • 隠し蝶番(6)
    • ヒンジピン(8)
  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「b-1024-4」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス E形止め輪TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
209税込230
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
575税込633
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)
684税込752
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47タキゲンコード11602
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
209税込230
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)39表面仕上げ生地タキゲンコード11689
A4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS7530 (ブラック) CanonA4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS7530 (ブラック)Canon
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK)/設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱)●ふちなし印刷機能:対応:上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・B5・レター・はがき・L判・2L判・KG・7×10・六切・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:染料/顔料●インク色数・ノズル数:5色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり:1.44型有機EL●ダイレクト印刷機能:対応 PictBridge(Wi-Fi)●ノズル(黒・カラー):各色ノズル数 C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル、総ノズル数 計4096ノズル●両面印刷機能:対応:普通紙(A4、A5、B5、レター)●印刷時消費電力:約13W●印字速度(カラー):10ppm●印字速度(モノクロ):15ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):142×376×350(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)●稼動音:約45.0dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電波法:適合電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)6.3インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)給紙容量普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.7
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)3管角ヒンジピンTAKIGEN(タキゲン)
362税込398
1個
4日以内出荷
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
ステンレス 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管角ヒンジピンTAKIGEN(タキゲン)
823税込905
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
653税込718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
ステンレス 2管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
578税込636
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
698税込768
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)60タキゲンコード10700
2管型加工蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=65)TAKIGEN(タキゲン)
239税込263
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)65寸法t(mm)2.3寸法E(mm)3.7寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)30寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)9.8表面仕上げ生地タキゲンコード11738
L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
239税込263
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
4日以内出荷
質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
2管型加工蝶番(L=65 W=60) TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L=65 W=60)TAKIGEN(タキゲン)
229税込252
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ生地タキゲンコード11718
2管型加工蝶番(L=65 W=100) TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L=65 W=100)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)102表面仕上げ生地タキゲンコード11723
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)75寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)80寸法□W(mm)12タキゲンコード10855
3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65)TAKIGEN(タキゲン)
443税込487
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53表面仕上げ生地タキゲンコード12768
2管角ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)2管角ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
294税込323
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)75寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10544
2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)
211税込232
1個
5日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/PMICROCHIP
329税込362
1個
5日以内出荷
PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/PMICROCHIP
279税込307
1個
5日以内出荷
PIC12Cxxx、8ビットマイクロコントローラ. この強力な(1マイクロ(μ)秒の命令実行)にもかかわらず、プログラムしやすい(33の単一ワードの命令のみ) CMOS OTPベースの8ビットマイクロコントローラは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャを8ピンパッケージに収納。 I/Oあたり25 mAのソース / シンクを備えた6つのI/Oピン、プラグラム可能な較正機能付き内部4 MHz RC発振器を含む4つの発振器オプション、パワーオンリセット 新たに設計する場合は、PIC12Fタイプの使用を検討してください。
仕様ファミリー名 = PIC12Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +70 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F84A-04/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F84A-04/SOMICROCHIP
839税込923
1個
5日以内出荷
PIC16F84A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F84Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.75 KBのプログラムメモリ、68バイトのRAM、及び64バイトのEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、64 x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F627-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F627-04/PMICROCHIP
579税込637
1個
5日以内出荷
PIC16F627/628 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F627/628ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、128 x 8ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 V動作温度 Min = 0 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F509-I/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F509-I/SNMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin MSOP PIC12F1501-I/MS MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin MSOP PIC12F1501-I/MSMICROCHIP
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 6 スタンドアロンPWMモジュール 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ 2 (TMR0 TMR2) 16ビットタイマ 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = MSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0幅 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1501-I/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1501-I/SNMICROCHIP
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 スタンドアロンPWMモジュール x 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール x 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84A-04I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84A-04I/PMICROCHIP
23,980税込26,378
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC16F84A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F84Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.75 KBのプログラムメモリ、68バイトのRAM、及び64バイトのEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、64 x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタルA4 端面溝入れブレード A4ケナメタル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
関連キーワード
az-102特集