カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • 止め輪(1)
  • 機構部品(27)
    • 隠し蝶番(9)
    • ヒンジピン(9)
    • 加工蝶番(9)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「b-1024-5」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス E形止め輪TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
464税込510
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
PULS UPS無停電電源 PULSPULS UPS無停電電源PULS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-245Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-245Z)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)245クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
グラントムソンプリズム GTPシリーズ シグマ光機グラントムソンプリズム GTPシリーズシグマ光機
94,980税込104,478
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EComron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-Aomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
828税込911
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)90タキゲンコード10699
ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
816税込898
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38HシリーズNEMICON(ネミコン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
1,039税込1,143
1個
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
3管型加工蝶番(L100×W150×t4) TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番(L100×W150×t4)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)385扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11765
2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
267税込294
1個
当日出荷
質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
A4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS7530 (ブラック) CanonA4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS7530 (ブラック)Canon
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK)/設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱)●ふちなし印刷機能:対応:上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・B5・レター・はがき・L判・2L判・KG・7×10・六切・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:染料/顔料●インク色数・ノズル数:5色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり:1.44型有機EL●ダイレクト印刷機能:対応 PictBridge(Wi-Fi)●ノズル(黒・カラー):各色ノズル数 C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル、総ノズル数 計4096ノズル●両面印刷機能:対応:普通紙(A4、A5、B5、レター)●印刷時消費電力:約13W●印字速度(カラー):10ppm●印字速度(モノクロ):15ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):142×376×350(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)●稼動音:約45.0dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電波法:適合電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)6.3インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)給紙容量普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.7
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-Aomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
359,800税込395,780
1セット(119個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1024オムロンヘルスケア
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)3管角ヒンジピンTAKIGEN(タキゲン)
414税込455
1個
4日以内出荷
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
ステンレス 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管角ヒンジピンTAKIGEN(タキゲン)
1,078税込1,186
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
968税込1,065
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)TAKIGEN(タキゲン)
696税込766
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 2管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11698
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)113表面仕上げ生地タキゲンコード11696
2管角ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)2管角ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
321税込353
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10543
2管型加工蝶番(L=85 W=100) TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L=85 W=100)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154表面仕上げ生地タキゲンコード11724
ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
823税込905
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.2表面仕上げ生地タキゲンコード12996
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L100)TAKIGEN(タキゲン)
1,267税込1,394
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)103タキゲンコード11601
2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11739
2管型加工蝶番(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=85)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)3.1寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)100寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11734
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)TAKIGEN(タキゲン)
542税込596
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)85表面仕上げ生地タキゲンコード12770
3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11702
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
3管型加工蝶番(L85×W60×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード11759
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)TAKIGEN(タキゲン)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11693
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L113)TAKIGEN(タキゲン)
1,331税込1,464
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)114寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)12タキゲンコード11603
2管丸ヒンジピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ6×L113)TAKIGEN(タキゲン)
311税込342
1個
4日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)114寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11583