高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可
種別警報スイッチ付
質量(kg)0.75
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)130(160)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
極数・素子数3P3E
種別補助スイッチ付
質量(kg)0.75
寸法A(mm)130(160)
寸法C(mm)60
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
過電流引きはずし方式熱動電磁
接続可能電線(mm2)(最大)60
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
関連キーワード