カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「b-1059-2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:10質量(g)40寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)45.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)56寸法P2(mm)26寸法P3(mm)30扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10658
(MB105)HOLDER,R/DR WDO GLASS,RH 三菱ふそう(MB105)HOLDER,R/DR WDO GLASS,RH三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷