カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「b-1059-4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
126税込139
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:6.7質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)34.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)36寸法P2(mm)21扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10660
CODINO IN PLASTICA B4 CORSE SPBG001059 MV AGUSTACODINO IN PLASTICA B4 CORSE SPBG001059MV AGUSTA
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
thb-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10