カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「b-1137」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンダレスキット 73-1137 PMCフェンダレスキット 73-1137PMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:73-1137適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ アズワンブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
21日以内出荷
1級相当品
仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。校正証明書一般校正
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTCデンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)JTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
危険物の類別非危険物
AWK-1137Cシリーズ 産業用802.11a/b/g/n無線クライアント MOXAAWK-1137Cシリーズ 産業用802.11a/b/g/n無線クライアントMOXA
75,980税込83,578
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×DRYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ステンレス ヒネリシャックル 水本機械製作所ステンレス ヒネリシャックル水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V神保電器
5,798税込6,378
1箱(10個)
11日以内出荷
コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1137 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1137SMC
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)1137配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
グラフイツク  スクープ エア 1 1YB-2137C-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク スクープ エア 1 1YB-2137C-10YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1YB-2137C-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YBN)
(MB11)カバー,ヒューズ ボックス ミツビシ(MB11)カバー,ヒューズ ボックスミツビシ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
(MB11)ブラケット,ステアリング ロック ミツビシ(MB11)ブラケット,ステアリング ロックミツビシ
599税込659
1個
4日以内出荷
(01137)ボルト ニッサン(01137)ボルトニッサン
579税込637
1個
予約販売
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13236
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
189税込208
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
ジョイント  スロットル ボディ1 14B-13795-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント スロットル ボディ1 14B-13795-00YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG)SMC
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
のぼり おろしうどん P・O・Pプロダクツのぼり おろしうどんP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり おろしうどん
のぼり 宅配クリーニング 簡単便利な宅配サービス!お任せ下さい P・O・Pプロダクツのぼり 宅配クリーニング 簡単便利な宅配サービス!お任せ下さいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別クリーニング・縫製文字のぼり 宅配クリーニング 簡単便利な宅配サービス!お任せ下さい
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)30全長L(mm)80被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)10
ノズル PLCC 25mmX25mm(68ピン) HAKKO(白光)ノズル PLCC 25mmX25mm(68ピン)HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6741
ホース ベンチレーション (F8) MAZDA(マツダ)ホース ベンチレーション (F8)MAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
バルブ ソレノイド (FE) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (FE)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
プーリー クランクシャフト (ZZ) MAZDA(マツダ)プーリー クランクシャフト (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
4,398税込4,838
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
バイピッチチェーン SA1 椿本チエインバイピッチチェーン SA1椿本チエイン
249税込274
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040椿本チエイン
189税込208
1リンク
翌日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から10日以内出荷
接地形埋込コンセント 神保電器接地形埋込コンセント神保電器
479税込527
1個
翌日出荷
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
スロツトルボデ-アセンブリ 12B-13750-11 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ 12B-13750-11YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら