任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。
トラスコ品番552-9800
色黒
使用温度範囲(℃)-40~250
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)140
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量330g
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途一般空気配管用
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCNコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB)
図解NoMSW1008-2M -A アンローダ部品_No.3、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44564、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、MBW1511S アンローダ部品_No.3、MSW1511-S アンローダ部品_No.3、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.3、MSW1110-S アンローダ部品_No.3、MSW1110-M アンローダ部品_No.3、GKW15B アンローダ部品_No.2、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.3、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.3、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.3、MSW1511-F アンローダ部品_No.2、GKW12B アンローダ部品_No.2、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.3、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.3、MSW1108-F アンローダ部品_No.2、MLKW1511H アンローダ部品_No.3、MSW1211S アンローダ部品_No.3、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、GSW15C-H アンローダ部品 アダプタ_No.2、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.3、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.3、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.3、GSW15C アンローダ部品 アダプタ_No.2、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、MPW3000E アンローダ部品_No.3、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格テイアツ+コウアツ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB)
図解NoMLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.14、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.16、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.13、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.14、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.22、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 ハリマーク_No.14、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、GKW12B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.16、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.81MB)
図解NoGKP801E インテーク,エグゾースト部品 Oリング_No.7、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.7、MSW1511S-2 インテーク,エキゾースト部品_No.7、GKP501E インテーク,エグゾースト部品 Oリング_No.7、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 Oリング_No.7、MSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.7、MSW1211S インテーク,エキゾースト部品_No.7、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 Oリング_No.7、TSW41 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.7、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.7、GKP800E インテーク,エグゾースト部品 Oリング_No.7、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.7、MKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.3、GKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.3、GKW15B インテーク,エキゾースト部品_No.7、MBW1511S インテーク,エキゾースト部品_No.7、GKP411E インテーク,エグゾースト部品 Oリング_No.7、GKP500E インテーク,エグゾースト部品 Oリング_No.7、MKW1209DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.7、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.7、TSW12B エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.3、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 Oリング_No.7、MKW728B インテーク,エキゾースト部品_No.7、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 Oリング_No.7、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.7、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.7、TSW17B エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.7、MKW1116B インテーク,エキゾースト部品_No.7、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.7
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
規格2TPF-HP-A(RC1/4
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.65MB) 展開図37(0.62MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoMSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.24、GKW12B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MPW3000E アンローダ部品_No.24、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.23、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.24、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.24、MSW1211S アンローダ部品_No.24、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.17など
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
関連キーワード