カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(3)

「b-1430l」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1430L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1430L)SMC
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1430作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
1,198税込1,318
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150椿本チエイン
1,398税込1,538
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100椿本チエイン
2,798税込3,078
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-14~)SMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-14~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-14~)SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-14~)SMC
55,980税込61,578
1個
25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1430Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1430ZSMC
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1430配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1430LZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1430LZ)SMC
98,980税込108,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1430配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
eb1430h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • eb1430h