カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 保管用品(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)

「b-1460-3」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 天蓋用ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 天蓋用ワンタッチステーTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨
(B1460)ラジエター ニッサン(B1460)ラジエターニッサン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
(B1460)ラヂエーター ニッサン(B1460)ラヂエーターニッサン
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1460L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1460L)SMC
83,980税込92,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1460作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B50-1460 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B50-1460SMC
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動標準ストローク(mm)1460
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B32-1460 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B32-1460SMC
74,980税込82,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動標準ストローク(mm)1460
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1460 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1460SMC
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1460作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1460 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1460SMC
74,980税込82,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1460作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-1460 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-1460SMC
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1460作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ充電式4モードインパクトドライバ(黒)マキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6関連資料(4.5MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クロームERECTA(エレクター)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚キャスターなし棚ピッチ(mm)25.4アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55切断能力(mm)石膏ボード30
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)SMC
98,980税込108,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
PLATE "MP3" BUSINESS 1B001460 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE "MP3" BUSINESS 1B001460piaggio(ピアッジオグループ)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイトERECTA(エレクター)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クロームERECTA(エレクター)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製色(本体)クローム
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイトERECTA(エレクター)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クロームERECTA(エレクター)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 3セット(12組)入り材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製色(本体)クローム棚段数(段)3
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-14~)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1460Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1460ZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1460クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50G) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50G)SMC
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動