端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)20
タイプクラッキング圧力調整型
ポート数2
ねじの種類R
耐圧(MPa)30
使用流体気体/液体
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
安全ブレーカ
フレーム30AF
寸法H(mm)70
寸法D(mm)57
寸法W(mm)32
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続可
端子ソルダレス
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
弁構造直動式ポペット構造
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
弁構造直動式ポペット構造
作動方式NO(通電時閉)形
作動方式直動式
ポート数3
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
EA583B-2用替マット
3本入
仕様●材質:TPE、PP●重量:93g
アズワン品番65-2149-88
1箱(3本)
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ