カテゴリ

  • 自動車純正部品(455)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • 農業機械(172)
  • バイク純正部品(94)
  • 制御機器(56)
  • 自動車補修部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • バイク部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • オフィス家具(21)
  • 機構部品(20)
  • 作業工具(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 建築金物(11)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 家電(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-41-1」の検索結果

関連キーワード
1,405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザル パール金属アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザルパール金属(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。 同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき材質ステンレス鋼
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
カバ-, タンク B34-F41B1-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-, タンク B34-F41B1-00YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
重量用 平型蝶番(L100×W80×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
12.7sq.ソケット(六角) KTC12.7sq.ソケット(六角)KTC
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
防炎メッシュシートコンパクト ユタカメイク防炎メッシュシートコンパクトユタカメイク(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
ソケット(六角タイプ) neprosソケット(六角タイプ)nepros(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7穴角六角
メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 1個用スイッチボックスマサル工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
ホース格納箱 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)ホース格納箱 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)12.7
ポリカーボネイト クックボール 千羽鶴印(エンテック)ポリカーボネイト クックボール千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)-20~140
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VBomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
10,588税込11,647特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
12.7sq.ソケット(十二角) KTC12.7sq.ソケット(十二角)KTC(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(5個)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
エンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール アークランドサカモトエンテック ポリカーボネート樹脂 クックボールアークランドサカモト
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。
用途食材の下ごしらえに仕様注ぎ口付、電子レンジ使用可能耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)マイナス20電子レンジ食器洗浄機
セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチ D4B-□Nomron(オムロン)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
軸付エンドブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 豚(黒)リューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
黒毛(豚毛)柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
スライドガストーチ 新富士バーナースライドガストーチ新富士バーナー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番543-3065材質樹脂、ステンレスカーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
軸付エンドブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)12.7穴角十二角仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
ハサップキャップインナー アズワンハサップキャップインナーアズワン(3件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
種類ショートフード
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
炊飯器用内釜のみ 象印マホービン炊飯器用内釜のみ象印マホービン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
豪熱沸とうIH炊飯ジャー用の内釜です。
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm三ツ星ベルト(8件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から50日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)クロス分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
軸付エンドブラシ 豚(白) リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 豚(白)リューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
白毛(豚毛)柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ 馬 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 馬リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
ブラウン(馬毛)ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 羊リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
白羊毛(羊毛)馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出研磨用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
アットアクア ステンレス製パンチストレーナー15cm(足付) パール金属アットアクア ステンレス製パンチストレーナー15cm(足付)パール金属
719税込791
1個
当日出荷
フック付で深型ボウルや鍋に掛けて使用できます。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。足付でシンク内に置いても衛生的です。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼全長(mm)315質量(g)152径(Φmm)150寸法(幅W×高さH)(mm)165×75
スマイルマム オニオンポテトチョッパー TKGスマイルマム オニオンポテトチョッパーTKG
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
持ち運びや片付けに便利なコンパクトタイプ。 すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。 プッシュヘッドの目詰まりを掃除できるクリーナー付。
材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス、ポリプロピレン幅(mm)115寸法(mm)【カット面】78×58【カット幅】10mm角高さ(mm)150質量(g)449奥行(mm)95
関連キーワード
...