カテゴリ

  • 自動車純正部品(103)
  • 電気材料(72)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バイク純正部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド

「b00212」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用中編マジック B212 エンゼル溶接用中編マジック B212エンゼル(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から7日以内出荷
熱に強いバックスキン革を使用。くるぶしまで保護出来て、マジックで脱ぎ履きしやすい。
用途溶接業、建築業ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)615(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
BOLT (B212) MAZDA(マツダ)BOLT (B212)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B212) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B212)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (B212) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (B212)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (B212) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (B212)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
corron トイレポット LEC(レック)corron トイレポットLEC(レック)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
コロンとしたデザインで、すっきり置けるスクエアタイプのトイレポット(サニタリーボックス)です。容量が多い、大きめサイズです。ワンタッチでポリ袋を押さえる中ブタがついているので、セットが簡単です。片手で開けられる開閉しやすいソフトタッチのつまみが付いています。ポリ袋の大きさに応じてセット方法を選べるので、袋がズレにくくイライラしません。
用途トイレ収納に。材質本体・外ぶた・中ぶた:ポリプロピレン、ツマミ:EVA樹脂寸法(mm)140×150×165H質量(g)260タイプソフトタッチのつまみシリーズcorron
ボツクス,バツテリ- 1 B34-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 B34-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 B74-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 B74-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
T Series(TUZ0212B) SMCT Series(TUZ0212B)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
ボツクス,バツテリ- 1 BKR-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 BKR-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 BKA-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 BKA-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212BSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
ボツクス,バツテリ- 1 2JS-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 2JS-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 1HP-H212B-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 1HP-H212B-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ボツクス バッテリー  1 5ML - H212B - 00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス バッテリー 1 5ML - H212B - 00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-H212B-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ボツクス,バツテリ- 1 BW3-H212B-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 BW3-H212B-01YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20 YAMAHA(ヤマハ)バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20YAMAHA(ヤマハ)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体
キーボードカバー DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 対応 抗菌 防塵 エレコムキーボードカバー DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 対応 抗菌 防塵エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
対応機種DELL USBキーボード KB-212-B(日本語)材質ポリウレタンクリアその他キーボードにぴったりのサイズです。機能【抗菌加工】○
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
プロテクター B (L) サイド (G212) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (G212)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (G212) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (G212)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
75税込83特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(35個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBAコンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極HORIBA(11件のレビュー)
10,880税込11,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(125個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(140個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
pH標準液 HORIBApH標準液HORIBA(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1台
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側