カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 事務用品(20)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b05-0205」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(160個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • ベアリング 93306-205B5 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205B5

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 長形封筒 キングコーポレーション

    長形封筒

    キングコーポレーション(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(30枚)
    当日出荷
    無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
  • カーデックス500 カードインデックス 24-4316-0205 イエロー ケルン KD-506-WPP(B5) ケルン

    カーデックス500 カードインデックス 24-4316-0205 イエロー ケルン KD-506-WPP(B5)

    ケルン
    17,980税込19,778
    1冊
    8日以内出荷
    ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。ポケットにはポリプロピレンを使用。ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
  • カーデックス500 カードインデックス 24-4315-0205 イエロー ケルン KD-505-WPP(B5) ケルン

    カーデックス500 カードインデックス 24-4315-0205 イエロー ケルン KD-505-WPP(B5)

    ケルン
    23,980税込26,378
    1冊
    8日以内出荷
    ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。ポケットにはポリプロピレンを使用。ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-205 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-205

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)205作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
  • ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

    廣杉計器(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • 白二重封筒長4 25S B2 STATIONERY

    白二重封筒長4 25S

    B2 STATIONERY(1件のレビュー)
    139税込153
    1個(25枚)
    3日以内出荷
    二重封筒 長形4号 90×205mm 主要用途:B5サイズ横4つ折りの書類、便箋等 定形郵便
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 6.3sq.ソケットセット KTC

    6.3sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(5個組)
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)6.3
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20

    SMC(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • ペンシリンダ 引込単動形 コガネイ

    ペンシリンダ 引込単動形

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式引込単動形
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • CWORSKバッテリー CWORKS

    CWORSKバッテリー

    CWORKS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
    用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
  • 長形4号 窓明封筒 キングコーポレーション

    長形4号 窓明封筒

    キングコーポレーション
    9,698税込10,668
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90窓枠あり
  • ケント封筒 (ケント) キングコーポレーション

    ケント封筒 (ケント)

    キングコーポレーション
    22,980税込25,278
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    独自のケント紙を使用した封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番217-0285質量(kg)7.6サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 カラークラフト キングコーポレーション

    長形4号 カラークラフト

    キングコーポレーション
    25,980税込28,578
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    色鮮やかなカラークラフト封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適質量(kg)6.6サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
  • 長形4号ケント封筒 (白特A) キングコーポレーション

    長形4号ケント封筒 (白特A)

    キングコーポレーション
    20,980税込23,078
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    独自のケント紙を使用した封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 オリンパス クイック付 キングコーポレーション

    長形4号 オリンパス クイック付

    キングコーポレーション
    24,980税込27,478
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    丈夫さと実用性を重視した最もベーシックな事務用クラフト封筒です。 クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番216-2412質量(kg)6.4サイズ長形4号テープ種類クイック縦(mm)205横(mm)90テープあり
  • 長形4号 アドヘヤ付 キングコーポレーション

    長形4号 アドヘヤ付

    キングコーポレーション
    8,898税込9,788
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    色鮮やかなカラークラフト封筒です。 アドヘヤ糊が付いており、大量に使用する場合封緘が簡単で作業効率があがります。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番216-4024質量(kg)3.2スカイサイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 筋入 キングコーポレーション

    長形4号 筋入

    キングコーポレーション
    28,980税込31,878
    1箱(8000枚)
    5日以内出荷
    仕切書用などによく使われていた筋入クラフト封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番217-0303質量(kg)6.2サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 HIソフトカラー キングコーポレーション

    長形4号 HIソフトカラー

    キングコーポレーション
    29,980税込32,978
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適質量(kg)7.6サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 80g スミ貼 白特ケント キングコーポレーション

    長形4号 80g スミ貼 白特ケント

    キングコーポレーション
    23,980税込26,378
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    独自のケント紙を使用した封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番216-8734質量(kg)7.4サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 70g 地紋入 白特A キングコーポレーション

    長形4号 70g 地紋入 白特A

    キングコーポレーション
    8,398税込9,238
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    独自のケント紙を使用した封筒です。 封入物が透けて見えないよう地紋印刷を施し個人情報に配慮しています。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番216-5542質量(kg)3.45サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 HIソフト エルコン付 キングコーポレーション

    長形4号 HIソフト エルコン付

    キングコーポレーション
    9,998税込10,998
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適質量(kg)3.8サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90テープあり
  • 長形4号 白特A エルコン付 キングコーポレーション

    長形4号 白特A エルコン付

    キングコーポレーション
    8,498税込9,348
    1箱(1000枚)ほか
    5日以内出荷
    独自のケント紙を使用した封筒です。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90テープあり
  • 長4 Vカラー キングコーポレーション

    長4 Vカラー

    キングコーポレーション
    25,980税込28,578
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適質量(kg)6.5サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 80g ホワイトケント スミ貼 キングコーポレーション

    長形4号 80g ホワイトケント スミ貼

    キングコーポレーション
    21,980税込24,178
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番216-5610質量(kg)7.6サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 スミ貼 キングコーポレーション

    長形4号 スミ貼

    キングコーポレーション
    21,980税込24,178
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    独自のケント紙を使用した封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
  • 長形4号 RCー100% キングコーポレーション

    長形4号 RCー100%

    キングコーポレーション
    21,980税込24,178
    1箱(4000枚)
    5日以内出荷
    環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。
    用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適質量(kg)6.5サイズ長形4号エコマーク認定認定縦(mm)205横(mm)90エコマーク認定番号18 112 263