カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b06b-xask」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B06B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B06B-XASK-1 (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷から93日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
109税込120
1個
5日以内出荷