カテゴリ

  • 物流用品(123)
  • 電気材料(81)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 切削工具(47)
  • 作業工具(45)
  • 制御機器(39)
  • 研磨材(22)
  • 機構部品(21)
  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 測定用品(5)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「b1.25」の検索結果

関連キーワード
527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bスリーブ(B-1.25) ELPA

    Bスリーブ(B-1.25)

    ELPA
    179税込197
    1個
    当日出荷
    B1.25
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    289税込318
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)

    突合せ用スリーブ(B形)

    JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
    889税込978
    1箱(100個)
    当日出荷から64日以内出荷
  • 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ

    圧着スリーブ 防水形

    モノタロウ(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(100個)
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
    用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600寸法E(mm)15耐熱温度(℃)75寸法t1(mm)0.8スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ

    突合接続端子 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
    用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
  • 突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)

    突き合わせ用スリーブ(B形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(20個)
    当日出荷
    種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    799税込879
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    749税込824
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • 銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着スリーブ(B形)

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
  • 裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO

    裸圧着スリーブ(B形)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • 耐熱スリーブ B形 ニチフ

    耐熱スリーブ B形

    ニチフ
    31,980税込35,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
    材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • ニッケルスリーブ(NHB型) 冨士端子工業

    ニッケルスリーブ(NHB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質ニッケル全長(mm)15種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • パワーバンド 志村発條製作所

    パワーバンド

    志村発條製作所(5件のレビュー)
    569税込626
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
関連キーワード
...