カテゴリ
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BEAMS(ビームス)(1)
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RYOBI(リョービ)(1)
- SMC(5)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- カクダイ(1)
- ケナメタル(7)
- スマートバリュー(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 中尾フィルター工業(1)
- 廣杉計器(3)
エコロジープロダクト
「b10-0312」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(140個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUN
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から10日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ネガ切れ刃
水やりセット(14ヵ所用)
カクダイ¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できますセット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥5,998税込¥6,5981セット(5個)8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
中尾フィルター工業¥85,980税込¥94,5781巻8日以内出荷ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-77
黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品
廣杉計器¥9,798税込¥10,7781袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
Beyond Evolution 溝入れインサート ER-U-GUP
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。フルR。ポジすくい角
Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUP
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ポジすくい角
Beyond Evolution 溝入れインサート ER-U-GUN
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。フルR 。ネガ切れ刃
ISO インサート DCMT-MF
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TCMT-LF
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SS400ソニック SKYWAVE CJ45
BEAMS(ビームス)¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。主な適合車種スカイウェイブ250(CJ45/JBK-CJ45A)
置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷から22日以内出荷MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
組立アングル架台
ネグロス電工¥34,980~税込¥38,478~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ