カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空圧工具(10)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「b100-ad」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールぺんてる06 ぺんてる(アストラム)

    ボールぺんてる06

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    世界中で愛され続けているロングセラー商品。
    材質(軸・キャップ・色表示部)再生PP(ペン先)POM寸法(mm)15×11×136質量(g)8シリーズぺんてる方式キャップ式先端ボール径(mm)0.6インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
  • 【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD アズワン

    【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD

    アズワン
    4,098税込4,508
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
  • 卓上型クリーンブース 516×405×600mm アズワン

    卓上型クリーンブース 516×405×600mm

    アズワン
    164,000税込180,400
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
  • スレツトスピンドル B/AD-100B 日東工器

    スレツトスピンドル B/AD-100B

    日東工器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • エンドプレート B/AD-100B 日東工器

    エンドプレート B/AD-100B

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 黒 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 黒

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7265アズワン品番65-7791-90
  • チヤツクハンドル 10EL/AD-100B 日東工器

    チヤツクハンドル 10EL/AD-100B

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
  • ブレード ASSY/AD-100B 日東工器

    ブレード ASSY/AD-100B

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 6202ZZ/AD-100B 日東工器

    ベアリング 6202ZZ/AD-100B

    日東工器
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • サイレンサー ASSY/AD-100B 日東工器

    サイレンサー ASSY/AD-100B

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • プラネタリーギヤ ASSY/AD-100B 日東工器

    プラネタリーギヤ ASSY/AD-100B

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング P10/AD-100B 日東工器

    Oリング P10/AD-100B

    日東工器
    58税込64
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング S12.5/AD-100B 日東工器

    Oリング S12.5/AD-100B

    日東工器
    87税込96
    1個
    4日以内出荷
  • ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B 日東工器

    ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EB~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EB~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB32B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB32B)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLA32B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLA32B

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)32ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY50B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY50B)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EL SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EL

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
  • JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ CHD2E

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FW~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FW~)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    7,975税込8,773
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • デジタル切削油濃度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル切削油濃度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
    用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコ

    ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    材質LDPE
  • AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    38,088税込41,897
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • AD5220評価基板 マルツエレック

    AD5220評価基板

    マルツエレック
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    デジタルポテンショメータAD5220の評価ボード アナログデバイセズ社のデジタルポテンショメータAD5220を搭載した評価用ボードです。AD5220は、デジタル的に制御する1チャンネル128ポジションの可変抵抗デバイスです。A端子とB端子間の固定抵抗が10kΩ、50kΩ、100kΩの3タイプがあり、いずれも公称温度係数は80ppm/℃、消費電力が最大40μAです。用途は、携帯型計測器や試験装置において、電子的に調整が可能なプッシュボタンなどです。 本ボードには、10kΩのAD5220BRMZ10を使用しています。可変抵抗値は、スライドスイッチで上昇/下降を設定し、ポジション数をSW1のタクトスイッチを押すことで設定します。スライドスイッチによる切り替えには、低電圧SPDT(単極双投)スイッチのADG752を採用しています。T型スイッチで構成され、オンの状態では良好な周波数応答を維持し、オフの状態では優れたアイソレーションを実現します。本ボードにより、AD5220とADG752が連携したデジタルポテンショメータの評価ができます。ボードサイズは40mm×65mm(突起部がある場合は除く)です。
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B63) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B63)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    15,425税込16,968
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • CA Series(CA2B100) SMC

    CA Series(CA2B100)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-7 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-7

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    33,450税込36,795
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    41,800税込45,980
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • ミニUPS GX200シリーズ 富士電機

    ミニUPS GX200シリーズ

    富士電機
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    7日以内出荷から112日以内出荷
    常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
    用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。定格電圧(V)入力200冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
  • AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    33,963税込37,359
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動