カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「b1007p」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム
42,980税込47,278
1組
12日以内出荷
分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット Aratas(旧:omron)共用ソケット プリント基板用リレー用ソケットAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
UCSQシリーズ IDEC(和泉電気)UCSQシリーズIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
近接センサ E2S用取りつけ金具 omron(オムロン)近接センサ E2S用取りつけ金具omron(オムロン)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)ACシリーズ カムスイッチ Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
オイルゲージCP BIGM(丸山製作所)オイルゲージCPBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
規格19フクム図解NoMFH-G352-1 エンジン クランクケース部品_No.19、BP404 エンジン クランクケース部品 オイルゲージCP_No.18、GSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.17、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.19
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
404税込444
1個
8日以内出荷
部品名称オイルシール図解NoGSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.9、MGA226 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.6、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.6、MGA223 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.6、MFH-G352-1 エンジン クランクケース部品_No.6、MGA220 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.6、MGA185 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.6、MGA227 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.6
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
49税込54
1個
8日以内出荷
図解NoMFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.15、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.11、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.15、GS13EBR ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.12、MI-A401 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、GS13EB ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.6、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.11、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.6、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.15
UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)UCシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)