カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 制御機器(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1057」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パワーCカン 水本機械製作所

    ステンレス パワーCカン

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
  • ステンレス キャビネットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャビネットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    424税込466
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 中学生用電流による発熱実験器(4セット組) ナリカ

    中学生用電流による発熱実験器(4セット組)

    ナリカ(1件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1セット
    当日出荷
    ●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
    仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    奥行(mm)100
  • 柄付き抵抗 ナリカ

    柄付き抵抗

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エースカートン -5.8 パッケージ中澤

    エースカートン -5.8

    パッケージ中澤
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    ナチュラルな風合いのリサイクル原紙を使用した人気ギフト箱。サイズも豊富です。
    高さ(mm)58
  • さわやか目かくし セイキ販売

    さわやか目かくし

    セイキ販売(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
    用途暮らしのプライバシーを守ります材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
  • 中学生用電流による発熱実験器 TSセット ナリカ

    中学生用電流による発熱実験器 TSセット

    ナリカ
    10,500税込11,550
    1セット
    4日以内出荷
    新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。 電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
    セット内容柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
  • 発熱を調べる装置 D-04 ナリカ

    発熱を調べる装置 D-04

    ナリカ
    2,100税込2,310
    1個
    4日以内出荷
    小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
    長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
  • 発熱を調べる装置 D-02 ナリカ

    発熱を調べる装置 D-02

    ナリカ
    2,100税込2,310
    1個
    4日以内出荷
    6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
    太さ(Φmm)電熱線:0.2長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)表示範囲(℃)16~36
  • 電流比較用抵抗(電熱線) D-RN ナリカ

    電流比較用抵抗(電熱線) D-RN

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    電熱線に加える電圧によって、電流の大きさがどのように変化するのかを調べる実験や、電熱線の太さによる電流の変化を調べる実験に使います。
    長さ(mm)電熱線:ソレノイド状で約100寸法(mm)165×70太さ(Φmm)電熱線:2種(0.2、0.4)
  • 124パワーパック チェーンカム ブラック 310-1057B エスアンドエスサイクル

    124パワーパック チェーンカム ブラック 310-1057B

    エスアンドエスサイクル
    539,800税込593,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1057B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1057Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ノンハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
    特記ノンハイライトフィンその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキットシリンダー:リンクルブラック備考チェーンドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート
  • 実験用抵抗セット R-5N ナリカ

    実験用抵抗セット R-5N

    ナリカ
    7,500税込8,250
    1セット
    5日以内出荷
    啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
    寸法(mm)80×50×25抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 実験用セメント抵抗 ナリカ

    実験用セメント抵抗

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
  • 電気による発熱実験器 ナリカ

    電気による発熱実験器

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1個
    4日以内出荷
    仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm付属品みつろうシート1枚(100×100mm)種別水槽無寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き本体質量(g)約100
  • (04491)PIN KIT, DISC B トヨタ

    (04491)PIN KIT, DISC B

    トヨタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • (45502)ラック&ピニオン PS付 トヨタ

    (45502)ラック&ピニオン PS付

    トヨタ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • 実験用セメント抵抗 100Ω ナリカ

    実験用セメント抵抗 100Ω

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1個
    4日以内出荷
    オームの法則の実験用の抵抗です。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    2,900税込3,190
    1個
    4日以内出荷
    6年生 電気の利用 2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。 液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
    種別A型 (2種1組)形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置線の太さΦ0.2mm、Φ0.4mm(2種)電線長さ(mm)約150最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
  • 電流の発熱実験器 MI-1N(1セット) ナリカ

    電流の発熱実験器 MI-1N(1セット)

    ナリカ
    8,800税込9,680
    1セット
    4日以内出荷
    電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
    セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    4,200税込4,620
    1個
    4日以内出荷
    電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
    種別D型(2種1組)長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
  • ブラインドシェード スペイド用 BRAHMS

    ブラインドシェード スペイド用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    型式NSP・NCP140系メーカートヨタ年式H24/07~H28/06車種スペイド
  • のぼり とことん素材にこだわったランチ P・O・Pプロダクツ

    のぼり とことん素材にこだわったランチ

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり とことん素材にこだわったランチ
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    20,000税込22,000
    1個
    5日以内出荷
    電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
    種別D-5型長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    17,880税込19,668
    1個
    5日以内出荷
    付属品収納ケース種別A-6型長さ(mm)約150形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
  • ベルト A (L) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ベルト A (L) フロント シート (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ベルト B (R) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ベルト B (R) フロント シート (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • 実験用セメント抵抗 B10シリーズ アズワン

    実験用セメント抵抗 B10シリーズ

    アズワン
    1,600税込1,760
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    オームの法則の実験用の抵抗です。
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ベアリング用リング HAKKO(白光)

    ベアリング用リング

    HAKKO(白光)
    61税込67
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番849-7506
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • インレット パイプ エア フィルタ  KZ650-B1 11015-057 Kawasaki

    インレット パイプ エア フィルタ KZ650-B1 11015-057

    Kawasaki
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30