カテゴリ
- 機構部品(23)
- 物流用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 建築金物(7)
- 学童・教育用品(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- SMC(8)
- エスコ(8)
- ハンマーキャスター(8)
- ナリカ(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- TRUSCO(5)
- 水本機械製作所(4)
- アソー(3)
- バンドー化学(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- SATO(サトー)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SONY(ソニー)(2)
- THK(2)
- ノーブランド(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b106」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥14,280税込¥15,7081巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。全長(m)50色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
スナップフックDA型 ステンレス製
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
AEGISツル長可動式南京錠
アイアイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック当日出荷切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。用途倉庫や門扉の施錠にロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂色黒調整範囲(mm)50
トッピングオレンジ パウンドケーキ型
霜鳥製作所(クイーンローズ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工品名・タイプパウンドケーキ型
はめ込み金具A JBー106
スペーシア¥599税込¥6591個当日出荷台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。用途はめこみ金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2128材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)66
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥1,857税込¥2,0431個当日出荷寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
バッテリー用スプリングプローブ
MAC8(マックエイト)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から47日以内出荷バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,760税込¥5,2361個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)500表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード13046
ステンレスJジョイント
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)当日出荷開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類リングキャッチ
インサートノズルJB型
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,388税込¥2,6271個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13049
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥699税込¥7691セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,060税込¥3,3661個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)190表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13048
浴室換気扇
日本電興(13件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き用途浴室用適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205適合パイプ径(Φmm)100仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72