カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b106j」の検索結果

防水キーボード洗えるIP68
トキトレーディング¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷感染症予防対策品。水で洗える。アルコール消毒できる。抗菌シリコン素材。完全防水防塵IP68。キー一体型でタイプしやすい材質抗菌シリコン規格CE, FCC, RoHS, EMC EN55022-B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380 x130 x 10対応OSWindows10/8/7/Vista/XPインターフェイスUSB2.0防水保護等級IP68
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ
FUMOTO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37
デスクマットノングレア
ジョインテックス¥7,698~税込¥8,468~1枚4日以内出荷反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。表面処理ノングレア加工表面:反射防止+抗菌、裏面:非転写処理機能抗菌繰り返し・詰め替え対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)ほか7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応