カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b10b-phdss」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型10極(10個入)(ガラス入ナイロン品) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型10極(10個入)(ガラス入ナイロン品)JST(日本圧着端子製造)
919税込1,011
1袋
7日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポストトップ型ピン数(ピン)10極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)