カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(22)
- SMC(2)
- ケナメタル(2)
- 大和バルブ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- Kawasaki(1)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- アライドテレシス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「b10eg」の検索結果

ダイレクト弁
大和バルブ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ミニバルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品)
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ
ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から21日以内出荷・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
SMC¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
AT-RTNR-01
アライドテレシス¥999税込¥1,0991式当日出荷内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
OSG(オーエスジー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD
電動式グリスガン
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUN
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から10日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ネガ切れ刃
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート
ニッサン¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoJC263DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、LBC264UT-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2402U エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB247VG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2201EG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、GKB2400LT エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KS2020 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、GKB2202EG リコイルスタータ部品_No.10、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.37、JC203DX エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BCT233 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BC232SNL エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、BC233SG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、DB233D B エンジン キャブレータなど