カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み

「b10p-shf」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1パック(250個)
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-65
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6