カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(506)
- 農業機械(116)
- メカニカル部品(115)
- バイク部品(52)
- 作業工具(41)
- 自動車純正部品(38)
- 自動車補修部品(38)
- 制御機器(27)
- バイク純正部品(24)
- 測定用品(16)
- 機構部品(15)
- 食品・飲料(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 切削工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(8)
- 事務用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 溶接用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- 防災用品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(500)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- 三木プーリ(42)
- KANA(片山チエン)(39)
- エスコ(21)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- トヨタ(17)
- KTC(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 椿本チエイン(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ミツビシ(11)
- スズキ(10)
- ギガ・セレクション(9)
- アサヒフードアンドヘルスケア(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b11-12」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-11-12
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)12締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-B-11-12
三木プーリ¥4,498税込¥4,9481個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-B寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)12締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-B-11-12H
三木プーリ¥4,498税込¥4,9481個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-B寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)12締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-11-12H
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)12締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)
ヒサゴ¥13,980税込¥15,3781箱(500枚)当日出荷ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。面付3サイズ(mm)A4タテ210×297アズワン品番64-8847-81ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
軸付ホイールブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用
高音量型器具用ブザー
DS techno(旧techno)¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から12日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)25引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
モチーフ ラップホルダー2段
パール金属(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷手の届くところにあってほしいラップやホイルをスッキリ・スマートに収納。 使わない時はフラットに収まります。耐荷重(kg)(上段)0.5、(下段)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×140(使用時)
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-11B-12B
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-030形式ALS-B寸法L(mm)11寸法S(mm)1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)13寸法B(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)12締結タイプクランプ寸法DB(mm)30エレメント種類Bタイプ
B5W-LB
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
ニバイピッチスプロケット 2050B
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2050スプロケット形状B形
...