カテゴリ
- 農業機械(116)
- メカニカル部品(84)
- バイク部品(52)
- 自動車補修部品(34)
- 作業工具(31)
- 制御機器(21)
- 測定用品(12)
- 食品・飲料(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- カー用品(8)
- 事務用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 溶接用品(6)
- 防災用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(114)
- KANA(片山チエン)(37)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- 三木プーリ(20)
- KTC(13)
- 椿本チエイン(12)
- エスコ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- アサヒフードアンドヘルスケア(10)
- ギガ・セレクション(9)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- 酒井製作所(4)
- CKD(4)
- ミヤコ自動車(4)
- セルスター(4)
- 三共製作所(4)
- ボウエキ(BOUEKI)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b11-12」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)
ヒサゴ¥13,980税込¥15,3781箱(500枚)当日出荷ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。面付3サイズ(mm)A4タテ210×297アズワン品番64-8847-81ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
軸付ホイールブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用
高音量型器具用ブザー
DS techno(旧techno)¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から12日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)25引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
モチーフ ラップホルダー2段
パール金属(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷手の届くところにあってほしいラップやホイルをスッキリ・スマートに収納。 使わない時はフラットに収まります。耐荷重(kg)(上段)0.5、(下段)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×140(使用時)
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から63日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
B5W-LB
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から63日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
ニバイピッチスプロケット 2050B
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2050スプロケット形状B形
ブラインドシェード RAV4用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。型式MXAA52/MXAA54メーカートヨタ年式H31/04~車種RAV4
スプロケット FBN2080B
KANA(片山チエン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2080Hスプロケット形状B形
スプロケット FBN2060B
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060Hスプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2050B~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2050スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2100B~
KANA(片山チエン)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2100Hスプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS2060B~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060Hスプロケット形状B形
...