カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- 自動車純正部品(6)
- メカニカル部品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ホンダ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 椿本チエイン(4)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- 杉国工業(1)
- 象印マホービン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヒサゴ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ミツビシ(1)
- DIAMOND(1)
エコロジープロダクト
「b1166」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)514光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
パイプ ブリーザ 1 3B3-E1166-01
YAMAHA(ヤマハ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷主な適合純正品番3B3-E1166-01主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040
椿本チエイン¥319税込¥3511リンク翌々日出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク8日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥2,998税込¥3,2981リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
バイピッチチェーン EP
椿本チエイン¥299税込¥3291リンク12日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP
”ローリフトウォーキー”
杉国工業¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台96日以内出荷ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。用途工場・倉庫での搬送作業に。全幅(mm)685全高(mm)1320寸法A(mm)858フォーク高さ(mm)85~235寸法B(mm)1166フォーク幅W(mm)175フォーク長さ(mm)1220充電時間約8時間フォーク間隔(mm)335