カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • メカニカル部品(61)
  • バイク純正部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 建築金物(13)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b14-45」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカラビナ環なし 水本機械製作所

    アルミカラビナ環なし

    水本機械製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金種類カラビナ包装JAN付袋入り入数10
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載 SPARKFUN

    デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載

    SPARKFUN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力電流(A)1.2(平均)、3.2(ピーク)電源電圧(V)15(max)M)、2.7~5.5CC)アズワン品番64-5660-19
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB14-45 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB14-45

    東京発条製作所
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)82.35自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉) 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉)

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • 熱機器収納キャビネット 奥行140mm(片扉) 日東工業

    熱機器収納キャビネット 奥行140mm(片扉)

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)140有効深さ(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール 14B-14452-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 14B-14452-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント 7NB-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント 7NB-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 B7B-14453-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 B7B-14453-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 2GB-14453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 2GB-14453-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント,エアクリ-ナ 14B-14451-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント,エアクリ-ナ 14B-14451-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント,エアクリーナ,3TB-14451-02 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント,エアクリーナ,3TB-14451-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • R-EVO ステンレスサイレンサー PCX 後期モデル BEAMS(ビームス)

    R-EVO ステンレスサイレンサー PCX 後期モデル

    BEAMS(ビームス)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
  • シール 14B-14457-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 14B-14457-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 B7B-14453-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 B7B-14453-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント エアクリーナ 1 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント エアクリーナ 1

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • エレメントアセンブリ エアクリーナ 5EB-14450-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメントアセンブリ エアクリーナ 5EB-14450-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5EB-14453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5EB-14453-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント,エアクリ-ナ 5EB-14451-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント,エアクリ-ナ 5EB-14451-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント エアクリーナー 3TB-14451-02 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント エアクリーナー 3TB-14451-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント エアクリーナ 1 3GB-14453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント エアクリーナ 1 3GB-14453-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ,ガイド 2GB-14459-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,ガイド 2GB-14459-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント,エアクリ-ナ 5RB-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント,エアクリ-ナ 5RB-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • エレメントアセンブリ,エアクリ-ナ 5EB-14450-02 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメントアセンブリ,エアクリ-ナ 5EB-14450-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
  • エレメント,エアクリーナ ,3TB-14451-02 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント,エアクリーナ ,3TB-14451-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • のぼり 売地 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 売地

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別住宅展示関連文字のぼり 売地
  • のぼり マスカット P・O・Pプロダクツ

    のぼり マスカット

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり マスカット
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5LB-14453-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5LB-14453-11

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(片開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(片開き用)

    新日軽(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容皿M4x40(3)適合シリーズエクサリオ、涼雅
  • 屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POGB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    65,880税込72,468
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • サラダ容器 バイオカップ プリズム 14-45B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ プリズム 14-45B リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    シャープでスタイリッシュなプリズム形状。シンプルな絞り形状で側面からもしっかりと食材を魅せられます。サラダやフルーツなどに最適です。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)136×136×45質量(g)9.2
  • CD Series(CDQ2B40-45+14DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-45+14DMZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)14
  • モータードライバ SPARKFUN

    モータードライバ

    SPARKFUN
    4,798税込5,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.。Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).。This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.。Note:。If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in the。Similar Products。below.。Get Started With the Motor Driver Hookup Guide。Features。Power supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V。Output current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)。Standby control to save power。CW/CCW/short-brake/stop motor control modes。Built-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuit。All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins。Filtering capacitors on both supply lines
    アズワン品番67-0395-99
  • (BNZ14)CLAMP N 16016-B RSGU 45/ 20-W4 三菱ふそう

    (BNZ14)CLAMP N 16016-B RSGU 45/ 20-W4

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷