カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- 農業機械(51)
- バイク部品(19)
- 物流用品(18)
- 作業工具(17)
- 店舗什器・備品(15)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 電気材料(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(3)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(49)
- KANA(片山チエン)(40)
- KITO(キトー)(18)
- brembo(15)
- SATO(サトー)(13)
- ホシモト(8)
- ギガ・セレクション(6)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- 椿本チエイン(4)
- オイレス工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 三興製作所[スプロケット](3)
- KTC(2)
- ネグロス電工(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ベッセル(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b15-21」の検索結果

ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
3Dスモールバッグ
SK11(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。用途工具などの分類整理。色ブラック
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
合成ゴム系接着剤 TB1521C
スリーボンド(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(150g)5日以内出荷高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547色黒容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
オイレスサーメットM
オイレス工業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から13日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤモジュール1.5![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
三興製作所[スプロケット]¥779税込¥8571個5日以内出荷から10日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル
ホシモト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷から9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から9日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08





















![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)