カテゴリ
- 制御機器(41)
- メカニカル部品(25)
- トラック純正部品(19)
- 機構部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 農業機械(9)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(21)
- 三菱ふそう(21)
- 日東工業(18)
- 岩田製作所(15)
- フエニックス・コンタクト(14)
- SMC(13)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- MICROCHIP(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 電成興業(3)
- イスカル(2)
- カブト工業(2)
- コノエ(2)
- タカチ電機工業(2)
- 東京発条製作所(2)
- AFAM(アファム)(2)
- SPARKFUN(2)
- 泉精器製作所(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b16-44」の検索結果

OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ネットリングフック
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-0365材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)57種類スナップフック寸法L(mm)44寸法d(mm)15寸法S(mm)10寸法D(mm)6包装JAN付袋入り寸法W(mm)14アズワン品番64-8412-61使用荷重(kN)0.49
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm(片扉)
日東工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥459税込¥5051個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-44
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)63.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)44
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
SparkFun Qwiic micro:bitブレイクアウトボード ヘッダー付き
SPARKFUN¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷micro:bit用の機能拡張ボード。micro:bitに接続して、機能を拡張するためのボードです。micro:bit本体には3つのデジタル/アナログ入出力リングがありますが、21本のGPIO端子すべてと電源端子、グランド端子にアクセスできるようになります。ヘッダーが最初から付いているので、はんだ付けする必要はありません。【ご注意】。※micro:bit本体は含まれていません。アズワン品番67-0430-67