カテゴリ
- メカニカル部品(44)
- 機構部品(17)
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(12)
- 農業機械(9)
- 卓上消耗品(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車補修部品(3)
- 食品・飲料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(25)
- 岩田製作所(13)
- コガネイ(13)
- 日東工業(11)
- 酒井製作所(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KTC(6)
- サンドビック(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- リスパック(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ノーブランド(3)
- FACOM(3)
- CKD(2)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- StarTech.com(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- イスカル(1)
- 泉精器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b16-45」の検索結果

OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
日本製のボール(深型)
パール金属(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。 新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。材質ステンレス鋼
ワイヤーキャッチ (ステンレス製)
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷から翌々日出荷塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
16BダイスCU45~70~19
泉精器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0358材質鋼材質量(kg)0.27
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り高さ(mm)173タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
小型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ125質量(kg)1.1色ガラスセード:透明模様入り高さ(mm)167タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)268調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
屋外盤用キャビネット POGB
河村電器産業(1件のレビュー)¥74,880税込¥82,3681個6日以内出荷鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
サラダ容器 バイオ リーフボウル 18-16B(45) リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷サラダカテゴリー初のバイオマス10%。柔らかなボウル形状が高価格帯サラダをやさしく魅了。サラダ・フルーツに。※フタ・中皿別売り。材質バイオPET寸法(mm)182×160×45質量(g)9.6
サラダ容器 バイオ リーフボウル 18-16B(45) 黒 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷サラダカテゴリー初のバイオマス10%。柔らかなボウル形状が高価格帯サラダをやさしく魅了。サラダ・フルーツに。※フタ・中皿別売り。材質バイオPET寸法(mm)182×160×45質量(g)9.6
精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
サラダ容器 バイオカップ プリズム 16-45B リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷シャープでスタイリッシュなプリズム形状。シンプルな絞り形状で側面からもしっかりと食材を魅せられます。サラダやフルーツなどに最適です。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)162×162×45質量(g)14
サラダ容器 バイオカップ キューブ 16-45B リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷シンプル&スッキリデザイン。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約780ml。[首下容量]550ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)162×162×45容量(mL)約780、[首下容量]550質量(g)16
サラダ容器 バイオカップ マルル 16-45B リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ容器の新定番。丸型形状で売場を差別化。ストレートラインでラベルが剥がれにくく、段積み全高も綺麗に揃う、工場や売場にも優しい機能を兼ね備えています。材質バイオマスプラ寸法(mm)162×162×48質量(g)10
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
アクエリアス1日分のマルチビタミン パウダー 51g(30袋)
コカ・コーラ¥3,998税込¥4,3181箱(51g×30個)翌日出荷水分補給とあわせて手軽に1日分のマルチビタミンが摂れます成分【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー180kcal、脂質0g、食塩相当量1.47g、炭水化物45g、たんぱく質0g、ビタミンC2000mg、ナイアシン16mg、ビタミンB64mg、クエン酸800mgシリーズアクエリアス容量(g)51容器袋原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/ビタミンC、クエン酸、クエン酸Na、香料、塩化K、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、マリーゴールド色素、ビタミンB6アレルギー特定原材料:なし
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。材質鉄仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形