カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 自動車純正部品(21)
- 機構部品(15)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(10)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 岩田製作所(15)
- 日東工業(12)
- KANA(片山チエン)(10)
- Yamato(大和製衡)(8)
- タンガロイ(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- イスカル(3)
- エスコ(2)
- brembo(2)
- カネソウ(2)
- StarTech.com(2)
- カブト工業(1)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- YKK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VALEO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b16-57」の検索結果

Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付奥行(mm)160深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 二重リンクロープ用
水本機械製作所¥889税込¥9781袋(4個)当日出荷端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。用途ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク寸法D(mm)2.6包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.05
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm(片扉)
日東工業¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥44,980税込¥49,4781枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥47,980税込¥52,7781枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-5
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷から13日以内出荷材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様屋外用構造屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-5~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-575
SMC¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷ストローク(mm)575作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-570L)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)570作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-57DC
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ストローク(mm)57作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B16-5+7DMZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)7
CD Series(CDQ2B16-5+7DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)7
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-574)
SMC¥36,980税込¥40,6781個25日以内出荷ストローク(mm)574配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-570A)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)570配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-570)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)570配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(6個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥99,980税込¥109,9781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用
StarTech.com¥759税込¥8351個当日出荷9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用
StarTech.com¥979税込¥1,0771個当日出荷DB9オスコネクター 1個。DB25メスコネクター 1個用途25ピンシリアルポートを9ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応