カテゴリ
- 機構部品(15)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b16-57l」の検索結果

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥99,980税込¥109,9781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 150シリーズTPE 57M
岩田製作所¥63,980税込¥70,3781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4731長さ(m)57材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 57M
岩田製作所¥53,980税込¥59,3781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4047長さ(m)57材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥129,800税込¥142,7801箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥99,980税込¥109,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥99,980税込¥109,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステツプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷部品名称ステツプマトメ図解NoBSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.57、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.57、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.57、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.57
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥37税込¥411個8日以内出荷図解NoBP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.9、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.63、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.16、MSV415L-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品ワツシヤ_No.60、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.60、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.57、MDC-130B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16など
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM16
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M16
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付