カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- 作業工具(44)
- バイク部品(41)
- 農業機械(40)
- 制御機器(36)
- 切削工具(36)
- メカニカル部品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 機構部品(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 自動車補修部品(23)
- 測定用品(14)
- 医療(8)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- オフィス家具(6)
- 事務用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(114)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- CKD(37)
- KTC(25)
- NEC(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 岩田製作所(15)
- 三桂製作所(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- 富士電機(7)
- NMB(ミネベア)(7)
- ミヤコ(7)
- コクヨ(6)
- 日東工業(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- AFAM(アファム)(6)
- イスカル(5)
- ALCANhands(5)
- ギガ・セレクション(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b16-7」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ドラムヘッド レゾ7 コーテッド・レゾナント B16RES7 / Reso 7 Coated Resonant (7mil) 16インチ
EVANS¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷コーテッド7mil の特殊フィルムが短いサステインとコントロールされた響き、暖かいサウンドを生み出します。 Level 360 仕様で瞬時にフィットし、チューニングが素早く簡単にでき、幅広いサウンドレンジが得られます。プライ数1
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ソリッドアングルプレート
VERTEX(バーテックス)¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)翌々日出荷材質S45C寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93質量(kg)0.3硬度HRC57±2角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90精度(角度)±30秒板厚(mm)6
B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49設置場所屋内用有効深さX(mm)128
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ステンレス リングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個4日以内出荷トラスコ品番849-0834材質ステンレス長さ(mm)25.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
プチクック ホーロー天ぷら鍋16cm
パール金属¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷内面が白いので揚がり具合がよくわかります。 1人分の揚げ物やお弁当作りに。 深型+つぼ型で油はねしにくい形状です。適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータサイズ(cm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×105底面の厚さ(mm)0.9
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
...