カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「b17l」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HJシリーズ バッテリー GSユアサHJシリーズ バッテリーGSユアサ(20件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ディープソケット (6角) KTCディープソケット (6角)KTC(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ディープソケット(6角) KTCディープソケット(6角)KTC(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ScanSnap iX110 RICOH(リコー)ScanSnap iX110RICOH(リコー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】1枚付属品USBケーブル接続方式【USB】USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-C)【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n準拠(IEEE802.1Xをサポート)(アクセスポイント不要のダイレクト接続をサポート)センサーCIS読取片面5.2秒/枚原稿サイズ標準モード:A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)/A3キャリアシート使用時(別売品):標準モードで使用可能な用紙+A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)スキャン方式A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応)給電方式バッテリー(USBバスパワーは充電専用)
キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年キャップ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年クロス ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケットセット KTCディープソケットセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
12.7sq.ディープソケット(六角) KTC12.7sq.ディープソケット(六角)KTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
スタッド フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)スタッドフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部厚(mm)-首下長(mm)-
ディープソケット(インチ) (6角) KTCディープソケット(インチ) (6角)KTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm KTCディープソケット(6角 インチ) - 12.7mmKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]
12.7sq. ディープソケットセット KTC12.7sq. ディープソケットセットKTC
10,980税込12,078
1セット(5個組)ほか
当日出荷
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
リコイルスタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)リコイルスタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
規格2~10フクム図解NoKC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.17、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、BC203L エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.1、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1など
ステンレス シートフックB型 YFBシリーズ 水本機械製作所ステンレス シートフックB型 YFBシリーズ水本機械製作所
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)Panasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1セット
当日出荷から3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)
12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC12.7sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
719税込791
1パック(10個)
翌日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC12.7sq. ディープソケットレンチセットKTC
37,980税込41,778
1セット(15個)
翌日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7