カテゴリ
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「b1ea20」の検索結果

安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ
テンパール工業¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
98x71x53mm パーツケース小皿(12個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ
電動サンダーセット(ペーパー付)
エスコ¥9,510税込¥10,4611セット翌日出荷セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
屋外電力用仮設ボックス
テンパール工業¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか色(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製
プーリーオサエザガネ
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.17、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.32、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.17、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.38など
スロットルシャフト
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、GKSL3302R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS330EW-4M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットルシャフト_No.20、MS313EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.20、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS331EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、MS331EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.20、GKSL3303 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷図解NoMSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.70、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.59、MS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.58、MS410R2-K エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.60、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.73、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.67、MS410EC-2K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.58、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.73、MS410RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ部品_No.56、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.59、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20など
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個8日以内出荷図解NoMS415CA-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MS201EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.45、GKP4040E-1 フューエルタンク,マフラ部品 ストップスイッチ_No.20、MSV413B-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.1、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.41、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MK413EA スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品_No.1、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ストップスイッチ_No.20、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.41、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.60、MS415EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.45など
チヨウセイナット
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷図解NoMS310ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.27、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.58、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.29、MI-A2502エンジン(新)クランクケース,バルブ部品_No.32、MP8010E-2K マフラ,カムシャフト部品 チヨウセイナット_No.2、MS410ESR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.27、FHD-6-M カム軸部品_No.2、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.2、FHD-6-3M カム軸、ロッカアーム部品_No.20、MSV413B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.58、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.46、MS310EA-K クランクケース バルブ部品_No.27、MGC1000 バルブ,ロッカアーム部品_No.80など
LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66









![[EA983BK-1-20用]金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44138904-190802-02.jpg)