カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「b2ea20」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • スタンド 懸垂幕用 EA983BD-20シリーズ エスコ

    スタンド 懸垂幕用 EA983BD-20シリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    16,213税込17,834
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    15,688税込17,257
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    24,575税込27,033
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • 30角用 ベースプレート(穴あき) エスコ

    30角用 ベースプレート(穴あき)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
  • 40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ

    40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
    仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21
  • 30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
    仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA イスカル

    マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用。材種IC08
  • 40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ

    40角用 ベースプレート(穴あき)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
    仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • 30角用 後入れ式ジョイント金具 エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント金具

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
    仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    21,038税込23,142
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • スロットルシャフト BIGM(丸山製作所)

    スロットルシャフト

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、GKSL3302R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS330EW-4M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットルシャフト_No.20、MS313EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.20、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20、MS331EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、MS331EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.20、GKSL3303 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.20など
  • クランクシヤフト BIGM(丸山製作所)

    クランクシヤフト

    BIGM(丸山製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクシヤフト図解NoMSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.20、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.20、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.20、MS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.20、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.20など
  • オイルゲージ アッシ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージ アッシ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格23フクム図解NoMP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルゲージ アッシ_No.20、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.22、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.18、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.18、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.21、MGC-705R ミッション部品_No.20、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.18、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.18、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルゲージ アッシ_No.22、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MSW1008-K-1 クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.21など
  • プーリーオサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    プーリーオサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    90税込99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.17、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.32、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.17、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.38など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoMRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.25、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.5、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS313EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.25、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.20、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41など
  • スプリングワッシャー BIGM(丸山製作所)

    スプリングワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.82、MS513EFR-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.32、SD41ED-2 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.82、MS410RCL-2K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.40、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 スプリングワツシヤ_No.17、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 スプリングワツシヤ_No.20、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.42、MS410EC-2K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.82、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.82、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.32など
  • チヨウセイナット BIGM(丸山製作所)

    チヨウセイナット

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS310ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.27、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.58、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.29、MI-A2502エンジン(新)クランクケース,バルブ部品_No.32、MP8010E-2K マフラ,カムシャフト部品 チヨウセイナット_No.2、MS410ESR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.27、FHD-6-M カム軸部品_No.2、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.2、FHD-6-3M カム軸、ロッカアーム部品_No.20、MSV413B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.58、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.46、MS310EA-K クランクケース バルブ部品_No.27、MGC1000 バルブ,ロッカアーム部品_No.80など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.70、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.59、MS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.58、MS410R2-K エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.60、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.73、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.67、MS410EC-2K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.58、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.73、MS410RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ部品_No.56、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.59、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20など
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    72,980税込80,278
    1個
    70日以内出荷から101日以内出荷
    世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
    ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ 3M(スリーエム)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ
    用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
  • LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
    用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66