カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,056)
- 物流用品(873)
- 農業機械(422)
- 制御機器(268)
- パソコン/周辺機器(264)
- メカニカル部品(209)
- 機構部品(171)
- 切削工具(106)
- バイク部品(102)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- 印刷用紙/インク/印刷機(77)
- 作業工具(76)
- 自動車補修部品(74)
- 測定用品(73)
- オフィス家具(61)
- 食品・飲料(58)
- 学童・教育用品(51)
- 電動工具(46)
- 電気材料(40)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 事務用品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 店舗什器・備品(21)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- ヘルスケア(16)
- カー用品(16)
- 研磨材(16)
- 建築金物(15)
- バッテリー・電装(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 家電(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 保管用品(11)
- 厨房用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 溶接用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 手袋(8)
- 縫製用品(8)
- 日用品(7)
- 安全用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 整備工具・収納(6)
- 自転車部品(6)
- 塗料(5)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 住設機器(5)
- 医療(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- テープ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(856)
- コガネイ(672)
- BIGM(丸山製作所)(401)
- CKD(223)
- ParkerTAIYO(120)
- メディアカバーマーケット(117)
- KANA(片山チエン)(68)
- 廣杉計器(63)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- omron(オムロン)(49)
- SUS(エスユーエス)(44)
- StarTech.com(41)
- IDEC(和泉電気)(32)
- ヱスビー食品(32)
- 三木プーリ(30)
- ナリカ(30)
- Canon(27)
- 富士電機(25)
- ダイヤトレンド(22)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b2-10」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ガスケット 11213-B2010
SPI(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番11213-B2011・11213-B2011-000・11213-B2010・11213-B2010-000
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
業務用OAラベル ナナワード
nana(東洋印刷)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(100枚×5冊)当日出荷から翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
セーフティ ラップカッター替刃
オルファ(3件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10枚)当日出荷トラスコ品番422-9533材質合金工具鋼寸法(mm)40×17.8質量(g)30.5刃厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ソケット(ミリ)
KTC(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷穴角12角仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(sq.)6.3
カラーアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から3日以内出荷どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
二方ボールバルブ
フジトク(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
プチカラビナ ステンレス製・環付
水本機械製作所(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付
水本機械製作所(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から10日以内出荷線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
カムクラッチ 200シリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500
...