カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,007)
- 自動車純正部品(851)
- 医療(514)
- メカニカル部品(324)
- 農業機械(261)
- 救急・衛生(173)
- 配管・水廻り設備部材(136)
- 制御機器(114)
- バイク純正部品(58)
- バイク部品(53)
- ヘルスケア(50)
- 機構部品(41)
- 自動車補修部品(39)
- 作業工具(35)
- パソコン/周辺機器(26)
- 建築金物(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 物流用品(24)
- 店舗什器・備品(24)
- 介護用品(20)
- 電動工具(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 測定用品(13)
- 切削工具(13)
- 学童・教育用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 保管用品(10)
- 住設機器(10)
- カー用品(9)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 電気材料(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 家電(6)
- 食品・飲料(6)
- 事務用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(964)
- ダイハツ(365)
- BIGM(丸山製作所)(249)
- 三木プーリ(214)
- スバル(169)
- トヨタ(168)
- MAZDA(マツダ)(142)
- ウェルチ・アレン(110)
- 白十字(89)
- bitstrong(ビットストロング)(61)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- 日本シグマックス(57)
- 荒川製作所(52)
- ニチバン(49)
- 松吉医科器械(42)
- CKD(38)
- 東洋バルヴ(38)
- リケン(36)
- スピリット・メディカル社(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b2-13」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
無地スイーツパック/クリア
HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥149税込¥1641本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ソケット(ミリ)
KTC(6件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角12角差込角(sq.)6.3
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー
インターベース(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷吸引と送風の両用で使えるクリーナー!。コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)。過充電防止機能付き用途自宅、車内、オフィス付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1質量(g)280電源充電式幅(cm)16.5入力DC5V/0.5A集塵方式カプセル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】約16.5×6×15高さ(cm)15主材質PP、PS、不織布、シリコン奥行き(cm)6![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)
工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]
TOYOX(トヨックス)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質鉄使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気
ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130
Canon(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル質量(kg)10.6(プリントヘッド・インクタンク含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズMAXIFY外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納時:463×389×260消費電力(W)コピー時:約27、待機時約0.9エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×260印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒最大解像度600×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)液晶モニター2.5型TFTプリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56インク4色顔料(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBKプリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)給紙方式カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB色数4グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 009
卓上ボール盤
京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)¥60,980税込¥67,0781台当日出荷●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです用途木材・金属などの穴あけ材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム出力(W)190電源(V)単相100消費電力(W)190コード長さ(m)1.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ角電源タイプAC電源式
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
鉄薄口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から6日以内出荷汎用蝶番です。用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
Cリンク ステンレス製
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥659税込¥7251個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ステンレス ロングアイフック
水本機械製作所¥749~税込¥824~1袋当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス チェーンホルダーセット
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番849-0319材質ステンレス(SUS304)内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)質量(g/袋)285入数20RoHS指令(10物質対応)対応
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ
日本ナインスター(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213BK種別互換品色ブラック適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
器具用電子ブザー
DS techno(旧techno)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から33日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ
日本ナインスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(4個)当日出荷適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213-4PK種別互換品色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6893軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)10質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
プロ用黒鉄骨用刷毛
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷塗料の含み、毛腰も良く好評。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
CB2型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
...

















![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)