カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 建築金物(11)
- 作業工具(8)
- バイク部品(5)
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(9)
- ELPA(1)
- KMEW(ケイミュー)(2)
- KTC(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(58)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- コヅチ(1)
- シャープ(2)
- タンガロイ(1)
- ビット・トレード・ワン(2)
- マキタ(1)
- モートーン(2)
- 水本機械製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b2-3/8w」の検索結果

1/4sqソケット(十二角・インチサイズ)
DEEN¥818税込¥9001個5日以内出荷インチサイズの1/4SQソケットです。セット内容7/32:外形8.6・全長20mm、1/4:外形9.1・全長20mm、9/32:外形10.3・全長20mm、5/16:外形11.7・全長20mm、3/8:外形13.7・全長21mm、7/16:外形15.7・全長21mm、1/2:外形17.7・全長21.5mm、9/16:外形19.6・全長21.5mm穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
カラーソフトベルト ワンタッチ38
コヅチ¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷クッションがベルトの締め付けをやわらげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる痛みを軽減します。クッション付きの為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。12色のカラーを揃えました。キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付けに便利なホールホルダー付きです。用途作業ベルトや普段着のカジュアルベルトに。
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-8DZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)8タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
国内用マルチ変換プラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。 13A(1400Wまで)の大容量タイプです。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)30定格電圧(V)AC125定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません)容量(W)合計1400までプラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ定格入力電流(A)13
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
ドライブシャフト用ダイスナットセット
KOTO¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
12.7sq.ソケットレンチセット
KTC¥38,980税込¥42,8781セット(21個)当日出荷から3日以内出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から翌々日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
ナットタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼に。
サイドカバーボルト アルミ ポリッシュ OTS006W
モートーン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS006W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594仕様関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594材質アルミ色ポリッシュ備考ステンレスボルト使用製法削り出し入数2個
充電式全ネジカッタ
マキタ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷上向き作業がさらに快適質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-150Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から32日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.