カテゴリ

  • メカニカル部品(2,049)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,031)
  • 農業機械(1,462)
  • 切削工具(1,216)
  • パソコン/周辺機器(1,141)
  • 制御機器(1,005)
  • オフィス家具(1,003)
  • 物流用品(979)
  • 機構部品(741)
  • 配管・水廻り設備部材(676)
  • 空調・照明・電設資材(635)
  • ねじ・ボルト・釘(588)
  • 測定用品(356)
  • 卓上消耗品(315)
  • 電気材料(290)
  • 油圧機器・油圧ホース(284)
  • バイク部品(267)
  • 作業工具(259)
  • 店舗什器・備品(236)
  • FA担当者のオススメ新商品(224)
  • 事務用品(222)
  • 建築金物(184)
  • 自動車補修部品(183)
  • 科学研究・開発用品(163)
  • 空圧工具(148)
  • 研磨材(139)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(106)
  • 溶接用品(97)
  • 電動工具(89)
  • 学童・教育用品(81)
  • 安全用品(79)
  • 清掃用品(73)
  • 縫製用品(72)
  • 厨房用品(66)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • カー用品(62)
  • 家電(62)
  • 自転車部品(59)
  • 建材・エクステリア(55)
  • バッテリー・電装(51)
  • 接着剤・補修材(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 保管用品(44)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 医療(35)
  • 食品・飲料(35)
  • 梱包用品(34)
  • 防犯用品(34)
  • 整備工具・収納(34)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 防災用品(29)
  • 自動車純正部品(29)
  • 塗料(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • テープ(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 安全保護具(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • ヘルスケア(19)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 安全標識(16)
  • 作業服(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 手袋(13)
  • 住設機器(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 日用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 介護用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 完成車(6)
  • 農具(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 理美容(3)
  • 進物(3)
  • マスク(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)

「b20」の検索結果

関連キーワード
18,500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
当日出荷
高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
UPW50B20KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPW50B20KVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UPF50B20RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPF50B20RVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B20~KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
84-5031.2B20 EAO84-5031.2B20EAO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ 2052B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B20~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
UPW50B20RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPW50B20RVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK60-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B20~KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
ROT B20 (鉛筆用消ゴム) ロットリングROT B20 (鉛筆用消ゴム)ロットリング
149税込164
1個
3日以内出荷
幅(mm)21高さ(mm)68奥行(mm)12繰り返し・詰め替え対応
Semi-Fシリーズ 2042B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B20~KANA(片山チエン)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2062B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2062B20~KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2082B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K410B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B20~KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B20~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK50B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B20~KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B20~KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK80B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B20~KANA(片山チエン)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK120B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B20~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B20~KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
(#71205211)71-L用リングB20-52 KUKKO(クッコ)(#71205211)71-L用リングB20-52KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B20-52質量(kg)0.03
Semi-Fシリーズ NK140B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B20~KANA(片山チエン)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ SUS40B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B20~KANA(片山チエン)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ SUS50B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B20~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK160B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B20~KANA(片山チエン)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
Semi-Fシリーズ NK60B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B20~KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K60B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B20~KANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K40B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B20~KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B20~KANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ SUS80B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B20~KANA(片山チエン)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS60B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B20~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B20~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B20~KANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ NK40-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B20~KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
MP-B20専用充電クレードル セイコーMP-B20専用充電クレードルセイコー
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
感熱モバイルレシートプリンターMP-B20専用の充電専用クレードル。本体をクレードルへセットすることで簡単に充電ができます。MP-B20専用の充電専用クレードル。
アズワン品番64-8872-87
Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
91A1A-B28-B20L BOURNS91A1A-B28-B20LBOURNS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...