カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,459)
  • 自動車純正部品(11,817)
  • メカニカル部品(4,875)
  • バイク純正部品(2,950)
  • 制御機器(2,093)
  • 農業機械(1,476)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,448)
  • オフィス家具(1,401)
  • 切削工具(1,310)
  • パソコン/周辺機器(1,211)
  • 物流用品(1,202)
  • 機構部品(1,142)
  • 配管・水廻り設備部材(1,115)
  • 空調・照明・電設資材(721)
  • ねじ・ボルト・釘(660)
  • 測定用品(613)
  • 卓上消耗品(489)
  • FA担当者のオススメ新商品(480)
  • 科学研究・開発用品(436)
  • 電気材料(382)
  • 建築金物(363)
  • 作業工具(359)
  • バイク部品(276)
  • 店舗什器・備品(264)
  • トラック純正部品(256)
  • 事務用品(236)
  • 自動車補修部品(208)
  • 研磨材(172)
  • 空圧工具(167)
  • 保管用品(166)
  • 建材・エクステリア(140)
  • 学童・教育用品(132)
  • 電動工具(116)
  • 溶接用品(107)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(106)
  • 厨房用品(101)
  • 医療(98)
  • 安全用品(97)
  • 清掃用品(95)
  • 家電(89)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 縫製用品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 梱包用品(66)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • カー用品(65)
  • 自転車部品(65)
  • 整備工具・収納(64)
  • 農業・園芸資材(64)
  • 塗料(61)
  • バッテリー・電装(59)
  • 接着剤・補修材(54)
  • 介護用品(53)
  • 安全標識(52)
  • 防犯用品(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 防災用品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 食品・飲料(37)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • テープ(32)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 安全保護具(30)
  • クリーンルーム用品(23)
  • ヘルスケア(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 作業服(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 手袋(19)
  • 完成車(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 住設機器(16)
  • 救急・衛生(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 日用品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 農具(6)
  • エンジン工具(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 理美容(4)
  • 進物(3)
  • マスク(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)

「b20」の検索結果

関連キーワード
58,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
当日出荷
高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
CM3B20 SMCCM3B20SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
UPW50B20KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPW50B20KVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UPF50B20RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPF50B20RVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス フロント (B20S) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20S)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ハーネス フロント (B20H) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20H)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B20T) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20T)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B20R) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20R)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B20P) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20P)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B20N) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20N)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B20L) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20L)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20) SMCZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム 69667-00B20 スズキダイヤフラム 69667-00B20スズキ
579税込637
1個
4日以内出荷
ものさしくん (CE1B20-50~) SMCものさしくん (CE1B20-50~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1B20-75~) SMCものさしくん (CE1B20-75~)SMC
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
ピン 59387-00B20 スズキピン 59387-00B20スズキ
389税込428
1個
4日以内出荷
シム 69372-00B20 スズキシム 69372-00B20スズキ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
ガスケット 51148-01B20 スズキガスケット 51148-01B20スズキ
189税込208
1個
4日以内出荷
スタンド 42310-03B20 スズキスタンド 42310-03B20スズキ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ナット 59388-00B20 スズキナット 59388-00B20スズキ
649税込714
1個
4日以内出荷
ブラケット 59351-00B20 スズキブラケット 59351-00B20スズキ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
スプリング 59315-00B20 スズキスプリング 59315-00B20スズキ
529税込582
1個
4日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B20~KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プレート 69668-00B20 スズキプレート 69668-00B20スズキ
199税込219
1個
4日以内出荷
サークリップ 69674-00B20 スズキサークリップ 69674-00B20スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
シール ダスト 51571-03B20 スズキシール ダスト 51571-03B20スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
MUDGUARD B 13739-02B20 スズキMUDGUARD B 13739-02B20スズキ
646税込711
1個
4日以内出荷
ダイヤフラムアッシ 13500-38B20 スズキダイヤフラムアッシ 13500-38B20スズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ものさしくん CE1B20 SMCものさしくん CE1B20SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
ピン 59345-00B20 スズキピン 59345-00B20スズキ
498税込548
1個
6日以内出荷
ブランクキー 37146-19B20 スズキブランクキー 37146-19B20スズキ
551税込606
1個
4日以内出荷
シャフト ドライブ 24131-38B20 スズキシャフト ドライブ 24131-38B20スズキ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
コネクタ 69672-00B20 スズキコネクタ 69672-00B20スズキ
508税込559
1個
5日以内出荷
ものさしくん (CE1B20-25~) SMCものさしくん (CE1B20-25~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)25
...